Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Einpress-Traverse CC = 160–186 mm, L 226 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Einpress-Traverse CC = 160–186 mm, L 226 mm
VIGOR Einpress-Traverse CC = 160–186 mm, L 226 mm
VIGOR Einpress-Traverse CC = 160–186 mm, L 226 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1736496
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728071468
Suchbegriffe:
Traverse für Abzieher
Traverse für Abziehvorrichtung
traverse für abzieher
  • Einpress-Traverse CC = 160–186 mm ∙ L 226 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: VIGOR, Einpress-Traverse, CC, =, 160–186 mm,, L 226 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,05*
€ 121,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 122,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,70*
€ 123,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 124,11*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,92*
€ 137,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.