Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Spiralbohrer STEEL Ø 1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Spiralbohrer STEEL Ø 1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
PFERD Spiralbohrer STEEL Ø 1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
PFERD Spiralbohrer STEEL Ø 1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
PFERD Spiralbohrer STEEL Ø 1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
PFERD Spiralbohrer STEEL Ø 1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
PFERD Spiralbohrer STEEL Ø 1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1923897
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220164570
EAN/GTIN:
     4007220164570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze.
Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen.
Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an.
Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze.
Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.

  • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
  • Leichtes Zentrieren.
  • Hohe Standzeit.
  • Sehr gute Spanabfuhr.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff.
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
Bohrer
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
34
Arbeitslänge:
12
Durchmesser:
1
Norm:
DIN 338
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
118
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 10mm, din 338, PFERD, Spiralbohrer, STEEL, Ø, 1, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4760
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,29*
€ 0,45*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,51*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,68*
2 Tage
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,611*
€ 0,97*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,314*
€ 1,014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.