Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 180 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 180 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 180 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 180 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 180 x 1,6 x 22,23 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     5417B-p1963530
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     312257
EAN/GTIN:
     4014855182718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit den Kronenflex Trennscheiben A 46 TZ Special bietet Klingspor sehr harte und aggressive Hochleistungs-Trennscheiben für Profis an. Sie sind ideal für das freihändige Trennen von Edelstahl. Dabei zeigen sie eine sehr hohe Standzeit und eignen sich für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.

Die Kronenflex Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer.

Vorteile:
Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klingspor
Artikeltyp:
Trennscheibe
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Stärke:
1,6
Durchmesser:
180
Form:
gekröpft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
8500
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 180x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Klingspor, A, 46, TZ, Trennscheiben,, 180
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 64,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 50,57*
€ 68,60*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,65*
€ 68,81*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 72,31*
€ 91,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,81*
€ 81,8839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,15*
€ 81,0985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,57*
€ 72,0783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,12*
€ 70,3528
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,52*
€ 64,8788
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.