Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10 Gr. S orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10 Gr. S orange
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10 Gr. S orange
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10 Gr. S orange
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10 Gr. S orange
ENGEL Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236-10 Gr. S orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2116670
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1192-236-10-S
EAN/GTIN:
     5702820546373
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Engel Warnschutz Fleecejacke Safety 1192-236

Ausführung:
  • Fleece
  • moderne Passform und Stretchfutter
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen mit Klettverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
  • Bekleidungsklasse 3 ( L - 6XL fb. 10)
Material: 
100% Polyester, 260 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 25
Die Jacke kann mit den Modellen 1146-930 und 1145-930 kombiniert werden, die einen Reißverschluss zum Einzippen haben.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Ausführung:
Warnschutzjacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
10
Hersteller:
ENGEL
Größe:
S
Internetfarbe:
rot
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,07*
€ 112,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 137,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1192-236-10-2XL
ab € 87,49*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-3XL
ab € 87,94*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-4XL
ab € 88,19*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-5XL
ab € 87,41*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-6XL
ab € 87,54*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-L
ab € 87,42*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-M
ab € 87,44*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-XL
ab € 87,52*
Ähnlich
Engel
1192-236-10-XS
ab € 87,46*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-2XL
ab € 87,47*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-3XL
ab € 87,98*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-4XL
ab € 87,52*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-5XL
ab € 88,06*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-6XL
ab € 87,72*
Ähnlich
Engel
1192-236-101-L
ab € 87,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.