Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/grün
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/grün
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/grün
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/grün
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p2117202
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3544-314-101-27
EAN/GTIN:
     5702820509958
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3544-3144

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
  • hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
  • Bekleidungsklasse 2
Material:
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Gewicht:
285 g/m²
Form:
lang
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
101
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
27
Farbe:
orange/grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan / 10% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.