Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 21 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 21 x 260 mm
Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 21 x 260 mm
Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 21 x 260 mm
Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 21 x 260 mm
Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 21 x 260 mm
Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 21 x 260 mm
Wera 6003 Joker Ringmaulschlüssel, 21 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304809
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020501001
EAN/GTIN:
     4013288218803
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Besonders geeignet für enge Bauräume
  • Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
  • Der geringe Rückholwinkel im Maul "packt" die Schraube alle 15°
  • Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können.
Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.
Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.
Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw.
Schraubenköpfe können alle 15° "gepackt" werden.
Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich.
Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.
Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt.
Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera
Schlüsselweite:
21
Gesamtlänge:
260
Ausführung:
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 11,35*
€ 15,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 17,55*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 12,45*
€ 17,58*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 17,76*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 13,02*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.