| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2304969 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539013649 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Funktionelle Weste im sportlichen Look JN850
Ausführung: - Elastische, leichte Canvas-Qualität
- Perfekte, bequeme Passform durch Elasthananteil und ergonomische Schnittführung
- Stehkragen innen mit weichem Fleece
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
- und Kinnschutz
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe und Klettverschluss, Handytasche innen
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) im Vorder- und Rückenteil
- 60° waschbar, trocknergeeignet
- Knöpfe und Reißverschlüsse:
- Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material: Oberstoff (250 g/m²): 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weste | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | L | Farbe: | royal/white | Material: | 97% Baumwolle / 3% Elasthan | Gewicht: | 250 g/m² | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, sommerweste blau, arbeitsweste, James, &, Nicholson, Funktionelle, Weste, im |
| | |
| |