Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø100x15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø100x15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø100x15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø100x15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø100x15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø100x15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø100x15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
PFERD Rundbürste ungezopft RBU Ø100x15 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309614
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220384046
EAN/GTIN:
     4007220384046
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.
Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial.
Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten.
PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit.
Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.
Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
100
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
gewellt/gerade
Max. U/min:
12000
Grundpreis:
Nein
Besatzstärke:
0,3
Hersteller:
PFERD
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Besatzmaterial:
Stahldraht
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, PFERD, ungezopft, RBU, Ø100x15, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 5,41*
€ 6,92*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,79*
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 8,46*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 8,85*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 9,59*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.