Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutzhose Safety Light Damen 2543-319-38165 Gr. 38 gelb/blue ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutzhose Safety Light Damen 2543-319-38165 Gr. 38 gelb/blue ink
ENGEL Warnschutzhose Safety Light Damen 2543-319-38165 Gr. 38 gelb/blue ink
ENGEL Warnschutzhose Safety Light Damen 2543-319-38165 Gr. 38 gelb/blue ink
ENGEL Warnschutzhose Safety Light Damen 2543-319-38165 Gr. 38 gelb/blue ink
ENGEL Warnschutzhose Safety Light Damen 2543-319-38165 Gr. 38 gelb/blue ink
Artikel-Nr.:
     5417B-p2310150
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2543-319-38165-38
EAN/GTIN:
     5702820515829
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930

Ausführung:
  • spezielles Design für Damen
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • verstellbarer Windfang unten
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
  • Bekleidungsklasse 2
  • Bekleidungsklasse 3 ( L - 3XL fb. 10)

Material:
100% Polyester (Regeneriert), 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W
Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Separat waschen
Muss mit geeigneten Hosen oder Latzhosen mit derselben oder höheren Isolationsklassifizierung getragen werden, um den Kälteschutz zu erreichen
Weitere Informationen:
Gewicht:
245 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
38165
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
ENGEL
Größe:
38
Farbe:
gelb/blue ink
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,00*
€ 72,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,99*
€ 88,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
2543-319-10-34
ab € 55,11*
Ähnlich
Engel
2543-319-10-36
ab € 55,05*
Ähnlich
Engel
2543-319-10-38
ab € 55,03*
Ähnlich
Engel
2543-319-10-40
ab € 54,91*
Ähnlich
Engel
2543-319-10-42
ab € 54,88*
Ähnlich
Engel
2543-319-10-44
ab € 54,98*
Ähnlich
Engel
2543-319-10-46
ab € 55,04*
Ähnlich
Engel
2543-319-10-48
ab € 55,11*
Ähnlich
Engel
2543-319-101-34
ab € 55,01*
Ähnlich
Engel
2543-319-101-36
ab € 55,00*
Ähnlich
Engel
2543-319-101-38
ab € 55,03*
Ähnlich
Engel
2543-319-101-40
ab € 54,98*
Ähnlich
Engel
2543-319-101-42
ab € 55,05*
Ähnlich
Engel
2543-319-101-44
ab € 54,96*
Ähnlich
Engel
2543-319-101-46
ab € 54,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.