Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604624
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604624
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604624
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604624
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604624
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604624
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604624
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314461
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604624
EAN/GTIN:
     4019502338395
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Schiebeleiter, 2-teilig, mit gebogener Traverse • Material: Aluminium • Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit) • Führungsbeschläge: aus Stahl, mit Kunststoffgleitern (für ein besseres Ein- und Ausfahren) • Mit gebogener Traverse: Bodenfreiraum 125 mm • Leiterinnenbreite Oberteil: 300 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
21
Werkstoff:
Aluminium
Sprossenanzahl:
2x12
Grundpreis:
Nein
Stufentiefe:
30 mm
Arbeitshöhe max.:
6,39 mm
Standhöhe max.:
4,89 mm
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Holm ca.:
71 mm
Hersteller:
Hymer
Norm:
EN 131
Sprossentiefe:
30 mm
Gewicht:
14,06 kg
Breite:
955 mm
Länge:
6,1 m
Arbeitshöhe:
6,39 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
955 mm
Reichhöhe max.:
6,89 m
Standhöhe:
4,89 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Schiebeleiter
Länge ausgefahren:
6,07 m
Länge eingefahren:
3,55 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
71/71 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Hymer, Schiebeleiter,, zweiteilig604624
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,66*
€ 306,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,04*
€ 381,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 313,53*
€ 384,77*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,82*
€ 447,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,30*
€ 460,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,77*
€ 457,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,53*
€ 373,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,54*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,15*
Zubehör
Hymer
ab € 18,46*
Zubehör
Hymer
ab € 55,81*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,53*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.