Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x12 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x12 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x12 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x12 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x12 Sprossen
Hymer Schiebeleiter 2-teilig SC 60 Alu 2x12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-604624
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604624
EAN/GTIN:
     4019502338395
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Hymer Schiebeleiter 2-teilig 6046 mit Standardtraverse

  • Leiterinnenbreite 300mm (Oberteil)
  • Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
  • Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit
  • Hochwertige Beschläge sind innen mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- & Ausfahren der Leiter)
  • Ab Größe 2x14 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
  • mit gebogener Traverse (125mm Bodenfreiraum)

Höhe Funktionalität, lange Lebensdauer, große Zuvelässigkeit und Sicherheit auch beim kleinsten Detail - daran lassen sich die Produkte von Hymer-Leichtmetallbau im täglichen Einsatz immer wieder messen.

Ausstattungsmerkmale Leiterprogramm SC60

  • Nahtlos verpresste Strangprofile für alle Holmtypen
  • Robuste und schlagfeste Verstärkung der Kanten
  • Ergonomisch geformt für sicheres und angenehmes Umgreifen
  • Hochwertige Beschläge
  • Materialschonende Beschläge mit Kunststoffgleitern
  • Reparaturfreundliche Konstruktion durch Verschraubungen
  • Roter Seitenstreifen als Warnstreifen mit Signalwirkung und Markenzeichen für die Hymer-Qualität

Länge: 3,53 - 6,05 m
Standhöhe: 4,92 m
Gewicht: 15,2 kg

Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter hymer, alu-leiter, Hymer, Leiter, Leitern, Schiebeleitern, Aluleiter, Aluleitern, ausziehbare Leiter, ausziehbare Leitern, Auszugleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,84*
€ 309,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,71*
€ 384,94*
€ 4,90*
ab € 316,67*
€ 388,86*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,95*
€ 458,75*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,42*
€ 470,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,83*
€ 560,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,91*
€ 553,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,19*
€ 501,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,49*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,14*
Zubehör
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
Hymer
ab € 55,88*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,37*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,85*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.