Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314573
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     409214
EAN/GTIN:
     4019502313569
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
6,8
Ausführung:
Sprossen
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Sprossenzahl:
14
Sprossenanzahl:
14
Grundpreis:
Nein
Länge:
3,9 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
85 mm
Innenbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, aus, Aluminium,, RAL, 7016
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 214,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 240,17*
€ 308,73*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,53*
€ 312,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,07*
€ 356,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,72*
€ 367,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,28*
€ 343,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008940
ab € 10,18*
Zubehör
Hymer
0054651
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.