Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314573
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     409214
EAN/GTIN:
     4019502313569
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 7016 anthrazit beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Weitere Informationen:
Sprossenzahl:
14
Gesamtbreite:
350 mm
Innenbreite:
300 mm
Gewicht:
6,8
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, aus, Aluminium,, RAL, 7016
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,27*
€ 211,02*
€ 4,90*
ab € 240,49*
€ 306,19*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 310,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,47*
€ 353,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,72*
€ 364,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,24*
€ 315,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008940
ab € 10,20*
Zubehör
Hymer
0054651
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.