Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m
Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m
Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m
Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m
Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m
Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m
Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314624
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     817107
EAN/GTIN:
     4019502337879
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Hymer Fahrgerüst mit Fahrtraverse, Bühnenlänge 2,95 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 7,60 m, Art.Nr. 817107
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
5,6
Grundpreis:
Nein
Gerüsthöhe:
6,82
Arbeitshöhe:
7,1
Reichhöhe max.:
7,6 m
Gewicht:
288,9 kg
Plattformbreite:
0,65 m
Plattformlänge:
2,95 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Hymer, mit, Fahrtraverse,, Bühnenlänge, 2,95
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.675,96*
€ 2.900,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.240,54*
€ 3.451,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.451,92*
€ 4.107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.423,17*
€ 4.073,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.304,24*
€ 3.932,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.247,74*
€ 3.864,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.240,54*
€ 3.856,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.