Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707504
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707504
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707504
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707504
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707504
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707504
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707504
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314745
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707504
EAN/GTIN:
     4019502355224
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075 • Konstruktion: robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile • Arbeitsplattform: 2,08 x 0,61 m, wetterfest, rutschsicher • EN 1004 • Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²) • Mit 4 Lenkrollen: Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten • Schneller Auf- und Abbau: durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen • Sicherheitshinweis: ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Lieferung: inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist
Weitere Informationen:
Standhöhe:
2,27
Arbeitshöhe (max.):
3,75
Grundpreis:
Nein
Gerüsthöhe:
3,49
Arbeitshöhe:
3,77
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
67
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Reichhöhe max.:
4,27 m
Plattformbreite:
0,61 m
Plattformlänge:
2,08 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, Hymer, SAFE-T, 707504
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,86*
€ 1.260,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.154,74*
€ 1.271,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,28*
€ 1.436,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.367,12*
€ 1.480,11*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.524,49*
€ 1.634,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,11*
€ 1.761,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,39*
€ 1.750,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,41*
€ 1.697,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,05*
€ 1.663,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,12*
€ 1.626,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707003
ab € 646,04*
Ähnlich
Hymer
707503
ab € 691,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.