Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707505
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707505
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707505
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707505
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707505
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707505
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707505
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314746
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707505
EAN/GTIN:
     4019502349001
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075 • Konstruktion: robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile • Arbeitsplattform: 2,08 x 0,61 m, wetterfest, rutschsicher • EN 1004 • Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²) • Mit 4 Lenkrollen: Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten • Schneller Auf- und Abbau: durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen • Sicherheitshinweis: ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Lieferung: inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
118,2
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
3,27
Arbeitshöhe (max.):
4,75
Grundpreis:
Nein
Gerüsthöhe:
4,49
Arbeitshöhe:
4,77
Reichhöhe max.:
5,27 m
Plattformbreite:
0,61 m
Plattformlänge:
2,08 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.443,18*
€ 1.630,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,20*
€ 1.631,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.762,62*
€ 1.943,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.816,42*
€ 1.991,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.838,17*
€ 2.016,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,76*
€ 2.370,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.976,25*
€ 2.351,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,72*
€ 2.259,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,20*
€ 2.204,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,42*
€ 2.161,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707003
ab € 649,28*
Ähnlich
Hymer
707503
ab € 695,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.