Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707008
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707008
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707008
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707008
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707008
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707008
Hymer Fahrgerüst SAFE-T 707008
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314763
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707008
EAN/GTIN:
     4019502355101
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7070 • Konstruktion: robuste durch massive, geschweißte Rahmenteile • Arbeitsplattform: 1,58 x0 ,61 m, wetterfest, rutschsicher • EN 1004 • Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²) • Mit 4 Lenkrollen: Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten • Schneller Auf- und Abbau: durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen • Sicherheitshinweis: ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 7,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Lieferung: inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist
Weitere Informationen:
Gerüsthöhe:
7,49
Arbeitshöhe:
7,77
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
147,7
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
6,27
Arbeitshöhe (max.):
7,75
Grundpreis:
Nein
Reichhöhe max.:
8,27 m
Plattformbreite:
0,61 m
Plattformlänge:
1,58 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Hymer, SAFE-T, 707008
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.156,10*
€ 2.273,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.216,07*
€ 2.379,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.519,73*
€ 2.661,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.583,88*
€ 2.717,84*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.641,92*
€ 2.782,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.717,84*
€ 3.234,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.701,79*
€ 3.215,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,10*
€ 3.131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.595,40*
€ 3.088,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.583,88*
€ 3.074,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707003
ab € 646,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.