Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m
Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m
Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m
Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m
Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m
Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m
Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314813
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     617724
EAN/GTIN:
     4019502313163
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Hymer Bühne ohne Durchstiegsklappe, Länge 1,90 m, Breite 0,65 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
14,1
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gesamtbreite mm:
650
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Belagbrücke, Fahrgerüstplattform, Plattform Fahrgerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, Hymer, Bühne, ohne, Durchstiegsklappe,, Länge, 1,90
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,95*
€ 160,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 186,40*
€ 226,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,52*
€ 273,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 232,46*
€ 278,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
627624
ab € 148,73*
Ähnlich
Hymer
617721
ab € 254,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.