Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314832
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     607128
EAN/GTIN:
     4019502311190
Suchbegriffe:
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale
Geländerstrebe
Gerüststrebe
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,95 m
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
3,8
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Länge:
2,95 m
Weitere Suchbegriffe: gerüst diagonale, Hymer, Diagonale/Verstrebung,, Länge, 2,95, m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 52,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,02*
€ 87,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 86,81*
€ 117,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.