Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m
Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m
Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m
Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m
Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m
Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m
Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314853
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707025
EAN/GTIN:
     4019502346628
Suchbegriffe:
Bordbrett
Stirnbordbrett
Fahrgerüst
Montagegerüst
Hymer Bordbrett faltbar, Außenabmessung 1,45x0,63x0,17 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6
Oberfläche:
faltbar kurz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Material:
Holz
Breite:
630 mm
Länge:
1,45 m
Weitere Suchbegriffe: Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, bordbrett, Hymer, faltbar,, Außenabmessung, 1,45x0,63x0,17, m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,62*
€ 93,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,75*
€ 132,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 126,58*
€ 156,82*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 118,29*
€ 165,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707026
ab € 80,43*
Ähnlich
Hymer
0079633
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.