Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314865
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7089427
EAN/GTIN:
     4019502342965
Suchbegriffe:
Diagonalstrebe
Gerüst Diagonale
Geländerstrebe
Gerüststrebe
Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,04 m
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
1,2
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Länge:
2,04 m
Weitere Suchbegriffe: Hymer, Diagonale/Verstrebung,, Länge, 2,04, m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 29,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,81*
€ 61,37*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,26*
€ 68,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 65,48*
€ 83,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707001
ab € 165,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.