| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2314867 Herst.-Nr.: 70094227 EAN/GTIN: 4019502345669 |
| |
|
| | |
| Hymer Diagonale/Verstrebung, Länge 2,45 m, Medium SC 40 Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 1,5 | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Hymer | Länge: | 2,45 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Diagonalstrebe, Gerüst Diagonale, Geländerstrebe, Gerüststrebe, diagonalstrebe gerüstlängen 2,45m, gerüst diagonale, fahrgerüst hymer, Hymer, Diagonale/Verstrebung,, Länge, 2,45, m,, Medium |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 33,18* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,18* | € 66,15* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 76,53* | € 104,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|