Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg, 7 Stufen, Länge 1,77 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg, 7 Stufen, Länge 1,77 m
Hymer Stufenaufstieg, 7 Stufen, Länge 1,77 m
Hymer Stufenaufstieg, 7 Stufen, Länge 1,77 m
Hymer Stufenaufstieg, 7 Stufen, Länge 1,77 m
Hymer Stufenaufstieg, 7 Stufen, Länge 1,77 m
Hymer Stufenaufstieg, 7 Stufen, Länge 1,77 m
Hymer Stufenaufstieg, 7 Stufen, Länge 1,77 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315547
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     805807
EAN/GTIN:
     4019502328280
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3x7 sprossen
  • Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
  • Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
  • Mit beidseitigem Handlauf.
  • Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Plattform
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
1,61
Anzahl Stufen:
7
Arbeitshöhe (max.):
3,11
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
7
Ausladung:
0,74
Hersteller:
Hymer
Stufentiefe:
85 mm
Arbeitshöhe:
3,11 m
Breite:
500 mm
Länge:
1,77 m
Gewicht:
9,5 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, aluminium-leiter hymer, Hymer, Stufenaufstieg,, 7, Stufen,, Länge, 1,77
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,55*
€ 488,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 507,22*
€ 592,41*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,89*
€ 670,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,70*
€ 844,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,39*
€ 997,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,41*
€ 704,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,33*
€ 694,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,10*
€ 679,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,50*
€ 656,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,22*
€ 603,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.