Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg 7 Stufen
Hymer Stufenaufstieg 7 Stufen
Hymer Stufenaufstieg 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-805807
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     805807
EAN/GTIN:
     4019502328280
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 3x7 sprossen

Hymer Stufenaufstieg 68° 8058

  • ohne Plattform
  • Stufenanlegeleiter mit beidseitigem Handlauf
  • Leiterbreite 500mm
  • Stufentiefe 85mm
  • Stufenabstand 230mm
  • inkl. Einhängehakenset Ø 30mm

Höhe: 1600 mm
Breite: 500 mm
Ausladung: 750 mm

Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, aluminium-leiter hymer, Hymer, Leiter, Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Stufenanlegeleiter, Stufenanlegeleitern, Aluleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,88*
€ 490,87*
€ 4,90*
ab € 504,84*
€ 594,97*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,72*
€ 674,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,01*
€ 776,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,79*
€ 1.001,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,21*
€ 802,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,81*
€ 787,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,92*
€ 773,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,68*
€ 745,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,72*
€ 687,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.