| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2316044 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381943017 |
| |
|
| | |
| Spitzmeißel mit einer Länge von 380mm und einer 21mm 6-kant-Aufnahme
Der Spitzmeißel hat eine Länge von 380mm und eine 21mm 6-kant-Aufnahme. Spitze pyramidal geschmiedet für die Keilwirkung beim Abtrag. Mit der konzentrierten Krafübertragung auf die Spitze ideal zum Aufbrechen, Durchbrechen und Abbrechen von Material. Geeignet für HM1200K.
Der Allrounder für unterschiedlichste Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Öffnungen und Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk aus Ziegel und vielen weiteren Werkstoffen. Einsatz zum Abbau von losem Gestein. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 380 mm | Ausführung: | Spitzmeißel | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,86* | € 23,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,05* | € 23,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,06* | € 23,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,05* | € 23,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,73* | € 23,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|