Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Forstnerbohrer-Set Ø 15 - 35 mm, Rundschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Forstnerbohrer-Set Ø 15 - 35 mm, Rundschaft
Makita Forstnerbohrer-Set Ø 15 - 35 mm, Rundschaft
Makita Forstnerbohrer-Set Ø 15 - 35 mm, Rundschaft
Artikel-Nr.:
     5417B-p2316123
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381426893
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Forstnerbohrer-Set Ø 15 - 35mm mit Rundschaft

Forstnerbohrer-Set mit Rundschaft und einer Gesamtlänge von 150 mm im praktischen Holzetui beinhaltet 5 Bohrer: Ø 15mm, Ø 20mm, Ø 25mm, Ø 30mm, Ø 35mm.
Der scharfe Mittelsporn lokalisiert genau die Mitte des Lochs. Große Spanräume sorgen für eine außergewöhnliche Spanabfuhr.

Geeignet für präzises Arbeiten z.B. im Möbelbau zum Bohren von Sacklöchern mit mittlerem bis großem Durchmesser.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. Bohrbereich:
35
Min. Bohrbereich:
15
Anzahl der Teile:
5
Hersteller:
Makita
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
15 - 35
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 36,81*
€ 5,90*
ab € 27,99*
€ 37,00*
€ 5,00*
ab € 28,53*
€ 37,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 37,92*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,83*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.