Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Halbautomatischer Deichselstapler "TX 12/29", 1150 x 560 mm, 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Halbautomatischer Deichselstapler "TX 12/29", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Halbautomatischer Deichselstapler "TX 12/29", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Halbautomatischer Deichselstapler "TX 12/29", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Halbautomatischer Deichselstapler "TX 12/29", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351480
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539041717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
deichselstapler

Die TX Serie (lieferbar in verschiedenen Versionen) sind Stapler, die elektrisch heben und manuell fahren. Sie stehen sehr stabil und sind somit optimal geeignet für das Heben von Lasten in größere Höhen. Die Modelle TX 12 haben serienmäßig Polyurethan-Lenkrollen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Bedienungsart:
begleitend
Anzahl Lastrollen:
Single
Hersteller:
Pramac
Antrieb:
manuell
Leistung Hubmotor:
2,2 kW
Gabelbreite:
560 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubbereich:
90 - 2900 mm
Tragkraft:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Pramac, Halbautomatischer, "TX, 12/29",, 1150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.959,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.261,49*
€ 5.071,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.220,52*
€ 5.022,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.061,46*
€ 4.833,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.991,31*
€ 4.749,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.959,96*
€ 4.712,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.