Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/25 EVO GEL", 1150 x 560 mm, 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/25 EVO GEL", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/25 EVO GEL", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/25 EVO GEL", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/25 EVO GEL", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "GX 12/25 EVO GEL", 1150 x 560 mm, 1200 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351520
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539090142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pramac
Elektrischer
Deichselstapler
"GX

Der GX Deichselstapler ist die ideale Lösung für den gewerblichen Gelegenheitseinsatz auf kleineren bis mittleren Lagerflächen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel ist der neue GX äußerst wendig, standfest und ermöglicht immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten. Integrierte und wartungsfreie Gelbatterie, das HF-Ladegerät und die ergonomische Kunststoffdeichsel machen den GX zur leistungsstarken Komplettlösung Ihrer Lageraufgaben.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Bedienungsart:
begleitend
Anzahl Lastrollen:
Single
Hersteller:
Pramac
Antrieb:
elektrisch
Batterie:
24 / 105 V / Ah
Leistung Hubmotor:
2,2 kW
Gabelbreite:
560 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubbereich:
90 - 2500 mm
Tragkraft:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: 12/25, EVO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 4.739,05*
€ 4.868,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.756,59*
€ 4.886,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.868,72*
€ 5.793,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.837,86*
€ 5.757,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.760,40*
€ 5.664,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.739,05*
€ 5.639,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.