Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektrischer Deichselstapler "LX 14/45 TRIPLEX", 225 Ah, 1150 x 560 mm, 1400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Elektrischer Deichselstapler "LX 14/45 TRIPLEX", 225 Ah, 1150 x 560 mm, 1400 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "LX 14/45 TRIPLEX", 225 Ah, 1150 x 560 mm, 1400 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "LX 14/45 TRIPLEX", 225 Ah, 1150 x 560 mm, 1400 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "LX 14/45 TRIPLEX", 225 Ah, 1150 x 560 mm, 1400 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "LX 14/45 TRIPLEX", 225 Ah, 1150 x 560 mm, 1400 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "LX 14/45 TRIPLEX", 225 Ah, 1150 x 560 mm, 1400 kg
Pramac Elektrischer Deichselstapler "LX 14/45 TRIPLEX", 225 Ah, 1150 x 560 mm, 1400 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351580
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539091057
Suchbegriffe:
Pramac
Elektrischer
Deichselstapler
"LX

Die Baureihe LX ist die professionelle Lösung für tägliche Lager- und Transportaufgaben auf mittleren bis großen Flächen, Regalsystemen und in Produktionshallen. Wo leichte Stapler überlastet und der Einsatz von schweren Maschinen unwirtschaftlich sind, ist der LX Zuhause. Alle Bedienelemente wie Fahrschalter und proportional steuerbare Hebe-/Senkfunktion sind ergonomisch am Deichselkopf angeordnet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Bedienungsart:
begleitend
Anzahl Lastrollen:
Single
Hersteller:
Pramac
Antrieb:
elektrisch
Batterie:
24 / 225 V / Ah
Leistung Hubmotor:
3,2 kW
Gabelbreite:
560 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubbereich:
90 - 4500 mm
Tragkraft:
1400 kg
Weitere Suchbegriffe: 14/45, TRIPLEX",
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.805,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.928,74*
€ 11.815,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.897,35*
€ 11.777,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.810,00*
€ 11.673,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.805,73*
€ 11.668,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.