Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163
Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163
Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163
Artikel-Nr.:
     5417B-p2365596
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184694705
EAN/GTIN:
     5450248694502
Suchbegriffe:
Norton
Clipper
Kernbohr-Komplettmodell
CDR
Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163
bestehend aus Bohrständer,Bohrmotor, Dübelfuß, Personenschutzschalter (PRCD), Werkzeug- und Befestigungssatz (ohne Dübel und ohne Bohrkrone)

Technische Daten:
Motor: CDM 203
Leistung: 2000 W
Max Durchmesser: 200 mm
Drehzahl: 240/1200/2280 U/min
Gewicht: 18,1 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leerlaufdrehzahl 1.Gang:
240/1200/2280
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Norton Clipper
Maschine:
Ja
Gewicht:
18,1 kg
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
240 / 1200 / 2280 U/min
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
2000 W
Weitere Suchbegriffe: 163
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.075,14*
€ 2.156,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.069,39*
€ 2.158,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,86*
€ 2.566,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.142,39*
€ 2.549,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,97*
€ 2.496,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,14*
€ 2.469,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.