Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 22 mm x 4.5 m Teilspirale mit Innenseele


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee 22 mm x 4.5 m Teilspirale mit Innenseele
Milwaukee 22 mm x 4.5 m Teilspirale mit Innenseele
Milwaukee 22 mm x 4.5 m Teilspirale mit Innenseele
Milwaukee 22 mm x 4.5 m Teilspirale mit Innenseele
Artikel-Nr.:
     5417B-p2395162
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932478415
EAN/GTIN:
     4058546346065
Suchbegriffe:
Milwaukee
22
mm
x
Spirale für Rohrreinigungswelle Innenseele mit Außenkupplung und offener Wicklung Durchmesser 16 mm x 4,5 m
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Milwaukee
Länge:
4,5
Weitere Suchbegriffe: 4.5, m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 131,18*
€ 157,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 158,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,16*
€ 166,28*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 170,53*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,20*
€ 170,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.