Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Regenset Safety 1916-218 Gr. S orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Regenset Safety 1916-218 Gr. S orange
ENGEL Warnschutz Regenset Safety 1916-218 Gr. S orange
ENGEL Warnschutz Regenset Safety 1916-218 Gr. S orange
ENGEL Warnschutz Regenset Safety 1916-218 Gr. S orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p2396901
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1916-218-10-S
EAN/GTIN:
     5702820399023
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
ENGEL Warnschutz Regenset Safety 1916-218 

Ausführung:
  • geklebte Nähte
  • Reflexstreifen um Ärmel, Bund und Beine erhöhen die Sichtbarkeit
  • die Jacke hat einen Reißverschluss vorn, zwei Vordertaschen, verstellbare und aufrollbare Kapuze, verstellbar am Bund und an den Manschetten
  • die Hose hat einen Gummizug an der Taille, Durchgriff zu den Taschen, verstellbar unten an den Hosenbeinen
  • Bekleidungsklasse 3 (Jacke)
  • Bekleidungsklasse 2 (Hose)
  • Normen: EN ISO 20471 / EN 343: Class 3-1
Material: 
100% Polyester, 140 g/m²
WP 13000 / 151,1 Ret m2 / Pa/W

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutz Regenset
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Wassersäule:
13.000 mm
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
S
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
140 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug, ENGEL, Warnschutz, Safety, 1916-218, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,25*
€ 58,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,62*
€ 72,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1916-218-38-2XL
ab € 44,31*
Ähnlich
Engel
1916-218-10-2XL
ab € 44,25*
Ähnlich
Engel
1916-218-38-3XL
ab € 43,98*
Ähnlich
Engel
1916-218-10-3XL
ab € 44,03*
Ähnlich
Engel
1916-218-38-4XL
ab € 44,15*
Ähnlich
Engel
1916-218-10-4XL
ab € 43,99*
Ähnlich
Engel
1916-218-38-L
ab € 44,11*
Ähnlich
Engel
1916-218-10-L
ab € 44,18*
Ähnlich
Engel
1916-218-38-M
ab € 44,33*
Ähnlich
Engel
1916-218-10-M
ab € 44,32*
Ähnlich
Engel
1916-218-38-S
ab € 43,98*
Ähnlich
Engel
1916-218-38-XL
ab € 44,21*
Ähnlich
Engel
1916-218-10-XL
ab € 44,22*
Ähnlich
Engel
1916-218-38-XS
ab € 44,27*
Ähnlich
Engel
1916-218-10-XS
ab € 44,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.