Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV W12 Gr. 47 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406838
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692091105
EAN/GTIN:
     4043692091105
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale ALU-TEC 360 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Alu-Tec
Hersteller-Nr.:
31000
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
47
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,96*
€ 76,38*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 60,34*
€ 76,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 77,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 60,94*
€ 78,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 65,11*
€ 79,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,39*
€ 90,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
92000-47
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-47
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
99000-47
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99200-47
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,50*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.