Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Ergo Med green Einlegesohle 99100 Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Ergo Med green Einlegesohle 99100 Gr. 41
Atlas Ergo Med green Einlegesohle 99100 Gr. 41
Atlas Ergo Med green Einlegesohle 99100 Gr. 41
Atlas Ergo Med green Einlegesohle 99100 Gr. 41
Artikel-Nr.:
     5417B-p2409348
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692257471
EAN/GTIN:
     4043692257471
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Atlas Ergo Med green Einlegesohle 99100

Ausführung:
Einlegesohle low für die angenehme Weichbettung der Füße und natürlichen Entlastung des Rückens. 
Neigen Sie zu einem Platt- oder Senkfuß? Sobald das Fußgewölbe unter den täglichen Belastungen nachgibt ist vom Senkfuß die Rede. Dies betrifft etwa 15% der Bevölkerung. Berührt das Gewölbe den Boden spricht man vom Plattfuß. Ca. 5% der Bevölkerung leiden unter dieser Fehlstellung. Unsere Lösung: Ergo-Med green
lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Größe:
41
Art:
Einlegesohle
Ausführung:
Schuhzubehör
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Atlas, Ergo, Med, green, 99100
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 12,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,73*
€ 12,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 12,63*
6 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 8,70*
€ 13,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99100-39
ab € 8,58*
Sonstiges
Atlas
99100-40
ab € 8,61*
Sonstiges
Atlas
99100-42
ab € 8,64*
Sonstiges
Atlas
99100-43
ab € 8,59*
Sonstiges
Atlas
99100-44
ab € 8,63*
Sonstiges
Atlas
99100-45
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-46
ab € 8,60*
Sonstiges
Atlas
99100-47
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.