Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-G-Bohrer 8,0x165 mm, DIN 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-G-Bohrer 8,0x165 mm, DIN 340
Metabo HSS-G-Bohrer 8,0x165 mm, DIN 340
Metabo HSS-G-Bohrer 8,0x165 mm, DIN 340
Artikel-Nr.:
     5417B-p252249
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62505500
EAN/GTIN:
     4007430100948
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, nach DIN 340, aus dem Vollen geschliffen, lang, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Duchmessertoleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Schneidrichtung:
rechts
Werkstoff:
HSS-G
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Norm:
340
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
23,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,800 cm
Breite (Verpackung):
4,000 cm
Bruttogewicht:
0,057 kg
Hersteller:
Metabo
Arbeitslänge:
109 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Durchmesser:
8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,98*
8 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 4,23*
€ 6,01*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,48*
4 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 7,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.