Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Fräsbohrer HSS-TiN, 6,0 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Fräsbohrer HSS-TiN, 6,0 x 90 mm
Metabo Fräsbohrer HSS-TiN, 6,0 x 90 mm
Metabo Fräsbohrer HSS-TiN, 6,0 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p252270
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62515000
EAN/GTIN:
     4007430101242
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
fräsbohrer 6mm
Fräsbohrer aus HSS-Stahl mit besonders effizienter Frässpirale, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C, Titannitridbeschichtung
Hervorragend geeignet zum Bohren und Fräsen beliebiger Konturen in Blech und anderen dünnwandigen Materialien
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
HSS-TiN
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
18,000 cm
Höhe (Verpackung):
0,600 cm
Breite (Verpackung):
4,000 cm
Bruttogewicht:
0,020 kg
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer, Metabo, HSS-TiN,, 6,0, x, 90
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 9,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,65*
€ 9,51*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,51*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.