Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm
Metabo SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm
Metabo SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm
Metabo SDS-max Pro 4 / 12 x 340 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p252955
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62331000
EAN/GTIN:
     4007430438096
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material.
Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr.
Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze.
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-max
Typ:
Pro 4
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
36,500 cm
Höhe (Verpackung):
3,000 cm
Breite (Verpackung):
3,000 cm
Bruttogewicht:
0,360 kg
Verkaufseinheit:
1
Hersteller:
Metabo
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, schlagbohrer metabo, Metabo, SDS-max, Pro, 4, /, 12
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 30,23*
€ 39,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 39,28*
1
€ 3,90*
ab € 31,37*
€ 40,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,67*
€ 41,06*
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 32,38*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.