Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SDS-plus-Spitzmeißel "professional" 250 mm , runder Querschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-plus-Spitzmeißel "professional" 250 mm , runder Querschnitt
Metabo SDS-plus-Spitzmeißel "professional" 250 mm , runder Querschnitt
Metabo SDS-plus-Spitzmeißel "professional" 250 mm , runder Querschnitt
Artikel-Nr.:
     5417B-p253011
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     63099200
EAN/GTIN:
     4007430423801
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds-plus 250 mm
spitzmeißel sds-plus
Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
SDS-plus
Meißelform:
Spitzmeißel, Spitze rund
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
30,500 cm
Höhe (Verpackung):
1,500 cm
Breite (Verpackung):
1,500 cm
Bruttogewicht:
0,177 kg
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds, Metabo, SDS-plus-Spitzmeißel, "professional", 250, mm, ,
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,25*
1
€ 5,46*
ab € 6,12*
€ 8,71*
1
€ 3,90*
ab € 6,98*
€ 9,88*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 9,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.