Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SDS-max Spitzmeißel "professional" 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-max Spitzmeißel "professional" 280 mm
Metabo SDS-max Spitzmeißel "professional" 280 mm
Metabo SDS-max Spitzmeißel "professional" 280 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p253022
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62335100
EAN/GTIN:
     4007430438201
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds-max l.280mm
spitzmeißel sds max
Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten.
Weitere Informationen:
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
SDS-max
Meißelform:
Spitzmeißel, Spitze rund
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
37,200 cm
Höhe (Verpackung):
2,000 cm
Breite (Verpackung):
4,500 cm
Bruttogewicht:
0,497 kg
Hersteller:
Metabo
Gesamtlänge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds, Metabo, SDS-max, Spitzmeißel, "professional", 280, mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,11*
€ 12,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,89*
7 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 8,95*
€ 13,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 14,63*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 8,06*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.