Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253382
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61630200
EAN/GTIN:
     4007430401090
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: mittel
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Max. U/min:
6600
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Qualitätsklasse:
A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
230 x 3 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
23,000 cm
Höhe (Verpackung):
0,800 cm
Breite (Verpackung):
23,000 cm
Bruttogewicht:
0,278 kg
max. Drehzahl:
6.600 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gekröpft
Stärke:
3 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, schruppscheiben 230mm, Metabo, Flexiamant, 230x3,0x22,23, Stahl,, Trennscheibe,, gekröpfte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,40*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,64*
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 2,05*
€ 2,66*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,81*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.