Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant super 115x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant super 115x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant super 115x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant super 115x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant super 115x2,0x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253389
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61610000
EAN/GTIN:
     4007430437389
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Metallbearbeitung
Härte: hart
Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Winkelschleifern
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
13300
Qualitätsklasse:
A 36-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 2 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
11,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
11,500 cm
Bruttogewicht:
0,052 kg
max. Drehzahl:
13.300 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gekröpft
Stärke:
2 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Metabo, Flexiamant, super, 115x2,0x22,23, Stahl,, Trennscheibe,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,60*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,60*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,62*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,17*
€ 1,66*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.