Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 230x3,0x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253406
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61616700
EAN/GTIN:
     4007430400673
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Max. U/min:
6600
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Qualitätsklasse:
A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
230 x 3 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
23,000 cm
Höhe (Verpackung):
0,300 cm
Breite (Verpackung):
23,000 cm
Bruttogewicht:
0,261 kg
max. Drehzahl:
6.600 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
3 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheiben 230mm, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Metabo, Flexiamant, 230x3,0x22,23, Inox,, Trennscheibe,, gerade
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,63*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,96*
3 Tage
41
25
€ 5,45*
ab € 2,24*
€ 2,99*
3 Tage
41
25
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,00*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.