Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant super 125x2,5x22,23 Alu, Trennscheibe, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant super 125x2,5x22,23 Alu, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 125x2,5x22,23 Alu, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 125x2,5x22,23 Alu, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 125x2,5x22,23 Alu, Trennscheibe, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253424
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61675200
EAN/GTIN:
     4007430403339
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe mit offener Struktur zur Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze usw.
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!
Weitere Informationen:
Max. U/min:
12200
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Qualitätsklasse:
A 30-O
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 2,5 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
12,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
12,500 cm
Bruttogewicht:
0,065 kg
max. Drehzahl:
12.200 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
2,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Metabo, Flexiamant, super, 125x2,5x22,23, Alu,, Trennscheibe,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,89*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,04*
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 1,51*
€ 2,05*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 2,17*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.