Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant super 125x1,5x22,23 Keramik, Trennscheibe, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant super 125x1,5x22,23 Keramik, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 125x1,5x22,23 Keramik, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 125x1,5x22,23 Keramik, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 125x1,5x22,23 Keramik, Trennscheibe, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253442
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61619600
EAN/GTIN:
     4007430083128
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Superdünne Spezialscheibe zur Bearbeitung von Fliesen, Keramik, Klinker usw.
Härte: hart
Sehr hohe Schnittleistung bei überdurchschnittlicher Standzeit
Schnelle Trennzeit, weniger Schnittabfall, saubere Schnittkanten
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Max. U/min:
12200
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser:
125
Qualitätsklasse:
C 60-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
125 x 1,5 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
10,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
10,500 cm
Bruttogewicht:
0,033 kg
max. Drehzahl:
12.200 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stein, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, Metabo, Flexiamant, super, 125x1,5x22,23, Keramik,, Trennscheibe,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,89*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,09*
3 Tage
50
25
€ 5,45*
ab € 1,58*
€ 2,10*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,25*
3 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.