Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Trennscheibe Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Trennscheibe Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung
Metabo Trennscheibe Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung
Metabo Trennscheibe Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253459
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61649200
EAN/GTIN:
     4007430186904
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Qualität Novorapid mit dem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis
Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, PROFILe, Drähte, usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Härte: hart
Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei (F + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Weitere Informationen:
Durchmesser:
115
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
13200
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
11,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,100 cm
Breite (Verpackung):
11,500 cm
Bruttogewicht:
0,027 kg
max. Drehzahl:
13.200 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
1 mm
Qualitätsklasse:
A 46-T
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,0x22,2mm metabo, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Metabo, Novorapid, 115, x, 1,0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,23*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 2,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 2,10*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,82*
25
€ 3,19*
ab € 2,60*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.