Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Combinator 115x1,9x22,23 mm, Inox, Trenn- u. Schruppscheibe, gekröpfte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Combinator 115x1,9x22,23 mm, Inox, Trenn- u. Schruppscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Combinator 115x1,9x22,23 mm, Inox, Trenn- u. Schruppscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Combinator 115x1,9x22,23 mm, Inox, Trenn- u. Schruppscheibe, gekröpfte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253463
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61650000
EAN/GTIN:
     4007430186911
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen
Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Härte: hart
Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten
Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz
Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
max. Drehzahl:
13.200 U/min
Hersteller:
Metabo
Qualitätsklasse:
A 46-U Combinator Inox
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 1,9 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
11,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
11,500 cm
Bruttogewicht:
0,043 kg
Stärke:
1,9 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Ausführung:
gekröpft
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe inox 115mm, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Metabo, Combinator, 115x1,9x22,23, mm,, Inox,, Trenn-
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,09*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 1,74*
€ 2,35*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,63*
18 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,63*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.