Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Lamellenschleifteller 125 mm P 60, Zirkonkorund "Novoflex"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Lamellenschleifteller 125 mm P 60, Zirkonkorund "Novoflex"
Metabo Lamellenschleifteller 125 mm P 60, Zirkonkorund "Novoflex"
Metabo Lamellenschleifteller 125 mm P 60, Zirkonkorund "Novoflex"
Artikel-Nr.:
     5417B-p253546
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62319600
EAN/GTIN:
     4007430087751
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
Qualität "Novoflex": leistungsstarke Einstiegsklasse
Gleichmäßig hohe Schleifleistung
Kühler Schliff
Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Durchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kornart:
Zirkonkorund
Ursprungsland:
SI
Länge (Verpackung):
12,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,600 cm
Breite (Verpackung):
12,500 cm
Bruttogewicht:
0,079 kg
Körnung:
P 60
Hersteller:
Metabo
Ausführung:
schräg
(Durchmesser x Bohrung):
125 x 22,23 mm
Typ:
NovoFlex
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Metabo, 125, mm, P, 60,
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
30
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,76*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,77*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,81*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,33*
3 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.