Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant super 300x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant super 300x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 300x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 300x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant super 300x3,0x25,4 Stahl, Trennscheibe, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253764
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61620200
EAN/GTIN:
     4007430400826
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
Härte: hart
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 100 m/s
Für leistungsstarke Maschinen (Maschinenbelastung > 5 KW)
616203000: 350x3,5x25,4mm: Auch zum Trennen von Eisenbahnschienen geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
6365
Qualitätsklasse:
A 30-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
300 x 3 x 25,4 mm
Ursprungsland:
SI
Bruttogewicht:
0,493 kg
max. Drehzahl:
6.365 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
3 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe stahl, schruppscheibe, metabo schruppscheibe, Metabo, Flexiamant, super, 300x3,0x25,4, Stahl,, Trennscheibe,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,24*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 7,99*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,07*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,19*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 6,39*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.