Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 25 Säbelsägeblätter "heavy wood + metal" 150 x 1,25 mm, BiM, 3,2- 5,1 mm/ 5-8 TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 25 Säbelsägeblätter "heavy wood + metal" 150 x 1,25 mm, BiM, 3,2- 5,1 mm/ 5-8 TPI
Metabo 25 Säbelsägeblätter "heavy wood + metal" 150 x 1,25 mm, BiM, 3,2- 5,1 mm/ 5-8 TPI
Metabo 25 Säbelsägeblätter "heavy wood + metal" 150 x 1,25 mm, BiM, 3,2- 5,1 mm/ 5-8 TPI
Artikel-Nr.:
     5417B-p253818
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62825000
EAN/GTIN:
     4007430192622
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblätter holz
säbelsägeblatt
Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
entspricht Bosch Type:
S 611 VF
Materialeignung:
Holz 10-100 mm, Holz mit Nägel, Kunststoffe, Fensterrahmen,
Verkaufseinheit:
25
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
18,000 cm
Höhe (Verpackung):
2,500 cm
Breite (Verpackung):
5,000 cm
Bruttogewicht:
0,436 kg
Dicke:
1,25 mm
Ausführung:
geschränkt, gefräst
Materialausführung:
BiM
Zahnteilung:
3,2-5,1mm/ 5-8 TPI
Hersteller:
Metabo
Werkstoff:
BI-Metall
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, Metabo, 25, Säbelsägeblätter, "heavy, wood, +
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,83*
€ 52,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,38*
€ 58,88*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 45,19*
€ 59,00*
6 Tage
41
€ 4,30*
ab € 48,49*
€ 63,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 65,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.