Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Säbelsägeblätter "heavy wood + metal" 150 x 1,25 mm, BiM, 3,2- 5,1 mm/ 5-8 TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET628250000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628250000
EAN/GTIN:
     4007430192622
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblätter holz
säbelsägeblatt
Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Verkaufseinheit:
25
Materialeignung:
Holz 10-100 mm / Holz mit Nägel / Kunststoffe / Fensterrahmen / speziell für Tauchschnitte
Dicke:
1.25 mm
entspricht Bosch Type:
S 611 VF
Materialausführung:
BiM
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, Sägeblatt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 38,53*
€ 54,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 61,88*
€ 4,90*
ab € 39,05*
€ 62,12*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,30*
€ 64,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 66,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.